Elettrodo rutile speciale
Elettrodo di saldatura rutile speciale
ELETTRODO RUTILE SPEC.2,5 X300 250PZ
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Punta colore giallo
- Elettrodo universale di facile impiego che salda in tutte le posizioni
- Scorie di facile asportazione e pochissimi spruzzi
- Cordoni di ottimo aspetto
Classifiche:
- AWS A5.1 E 6013
- UNI 5132 E 44L2RC12R09
- ISO 2560 E 432R12
- DIN 1913 E 4322R(C)3
- FS CLASSE 2A
Caratteristiche meccaniche:
- Resistenza a trazione 470-520 N/mm2
- Limite di snervamento 400-450 N/mm2
- Allungamento 5 x d 24 - 26%
- Resilienza Charpy 20°≥ 60 J
Caratteristiche tecniche(X)
Per saldare lamiere di piccolo e medio spessore. Particolarmente idoneo su diversi tipi di giunzione
Si usa in corrente alternata con polo negativo (-) alla pinza o in corrente alternata con tensione a vuoto di almeno 45V
Lunghezza | 300 mm |
Corrente min/max | 60-100 A |
Normative | ISO 2560, DIN 1913 |
American Welding Society (AWS) | A 5.1: E 6013 |
Resistenza a trazione min. | 470 N/mm² |
Tenacità all'intaglio min su provino con intaglio a V | 60 J |
Corrente min | 60 A |
Corrente max | 100 A |
Allungamento longitudinale min | 24 % |