Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Elevazione per profilato per lamiera trapezoidale AS PLUS

Alzata per profilato per lamiera trapezoidale PLUS
ALZATA-PER-PROFILATO-SOLAR-PLUS-120MM

Cod. art. 0865750025

EAN 4099618000225

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Elevazione per profilato per lamiera trapezoidale AS PLUS

Cod. art. 0865750025

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per conferire un'elevazione di 5° o 7° ai panelli fotovoltaici
  • Permette in maniera semplice di dare una certa elevazione ai pannelli quando abbinato al profilato per lamiera trapezoidale AS PLUS (art. n. 0865750023) Elevazione di 5° per un modulo PV verticale o di 7° per un modulo PV orizzontale
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza

100 mm

Larghezza

32 mm

Altezza

120 mm

Lunghezza x larghezza x altezza (L x B x H)

100 x 32 x 120 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Vite per lamiera sottile con testa esagonale e rondella di tenuta DBS

VITE P/LAM.SOTT.C/ROND.16MM 6,0X25MM

Acciaio inossidabile A2, punta in acciaio e rondella di tenuta per il fissaggio senza formazione di trucioli dei giunti di lamiera per profili in acciaio e alluminio
Profilato per lamiera trapezoidale solar PLUS con guarnizione EPDM

SOLAR-PLUS-PROFIL-TETTI-LAM-400MM-H35MM

Per una facile installazione su coperture con lamiera trapezoidale in alluminio e acciaio o su rivestimenti con pannelli sandwich
x 25 pz.