Elimina odori
Elimina odori
FRESH-IGIENIZZANTE-PROFUMATO-10LT
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Adatto praticamente per tutti i prodotti tessili
- Per uso universale
- Non lascia residui
- Non lascia aloni
- Incolore
Composto da materie prime appositamente selezionate
- Azione rapida e permanente
- Le molecole di odore non vengono coperte da sostanze profumate ma assorbite in maniera naturale
Confezione a spruzzino
- Umidificazione delicata e uniforme dell'intera superficie senza che questa diventi troppo bagnata
- Tempo di asciugatura molto rapido
- Rapido da applicare
Senza AOX
Sono richiesti test preliminari per i prodotti tessili sensibili all'acqua (ad esempio la seta). Non adatto per cuoio e pelle scamosciata.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Neutralizza tutti gli odori sgradevoli, come ad esempio fumo di sigaretta, sudore, odore di animale, muffe e odori da cucina che possono verificarsi all'interno del veicolo, cabine taxi, mobili imbottiti, tappeti, tende e rivestimenti.
1. Spruzzare sulla superficie da trattare da una distanza di circa 30 cm fino a quando il tessuto è leggermente umido.
2. L'odore scompare una volta che il tessuto si è asciugato.
3. Ripetere l'operazione se l'odore persiste.
Contenuto | 10 l |
Contenitore | Tanica |
Colore | Viola |
Base chimica | Acqua con tensioattivi |
Condizioni per densità | 0,997 g/cm³ / a 20°C |
Tempo di stoccaggio da produzione | 36 Mese |