Elmetto di protezione per lavori in quota Spider
Elmetto per lavori in quota
ELMETTO P/LAVORI IN QUOTA GIALLO FLUO
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Comoda imbottitura
- Ventilazione eccellente
- Regolazione a rotazione per una vestibilità ottimale
- Punto di fissaggio per faretti
- La calotta dell'elmetto scolpita aumenta la visibilità sopra la testa
- Guscio per elmetto in ABS
Sottogola completamente regolabile
Il sottogola è progettato per mantenere l'elmetto sulla testa durante una caduta
Carico di rottura a 25 daN
Caratteristiche tecniche(X)
Colore | Giallo neon |
Misura min/max | 52 cm-63 cm |
Norma EN | 397 |
Temperatura d’esercizio min | -30 °C |
Materiale | ABS |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.