Elmetto Pro Tek Basic a 4 punti
Elmetto Pro-Tek Basic, bard. 4 bande
ELMETTO PRO-TEK BASIC BIANCO
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Struttura a rete/profilo per assorbimento dell’energia
- Protezione ottimale del collo
- Gocciolatoio
- Fori di ventilazione
- Vano per inserti da 30 mm per il montaggio di protezioni dell'udito/visiera di protezione
- Fascia antisudore in materiale assorbente
- Sottonuca
- Possibilità di regolazione per una vestibilità ottimale
Caratteristiche tecniche(X)
Colore | Bianco |
Misura min/max | 53 cm-62 cm |
Casco per interni | 4 punti |
Norma EN | 397 |
Temperatura d’esercizio min | -30 °C |
Materiale | PE - Polietilene |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.