Elmetto di protezione Pro-Tek
Elmetto Pro-Tek
ELMETTO PRO-TEK EN397/166 ROSSO
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Struttura a rete/profilo per assorbimento dell’energia
- Protezione ottimale del collo
- Protezione occhi integrata; fissata permanentemente all’elmetto, ripiegabile quando necessario
- Gocciolatoio
- Fori di ventilazione
- Inserti da 30 mm per il montaggio della protezione udito/visiera di protezione
- Bardatura interna a 6 bande
- Fascia antisudore in materiale assorbente
- Sottonuca
- Regolazione a rotazione per una vestibilità ottimale
Caratteristiche tecniche(X)
Colore | Rosso |
Misura min/max | 53 cm-62 cm |
Norma EN | 397 |
Temperatura d’esercizio min | -30 °C |
Materiale | PE - Polietilene |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.