Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Elmetto di protezione Pro-Tek

Elmetto Pro-Tek
ELMETTO PRO-TEK EN397/166 GIALLO

Cod. art. 0899200262
EAN 4045989243976

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Design robusto con rinforzo nella parte superiore
  • Struttura a rete/profilo per assorbimento dell’energia

  • Protezione ottimale del collo

  • Protezione occhi integrata; fissata permanentemente all’elmetto, ripiegabile quando necessario

  • Gocciolatoio

  • Fori di ventilazione

  • Inserti da 30 mm per il montaggio della protezione udito/visiera di protezione

  • Bardatura interna a 6 bande

  • Fascia antisudore in materiale assorbente

  • Sottonuca

  • Regolazione a rotazione per una vestibilità ottimale
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Colore

Giallo

Misura min/max

53 cm-62 cm

Norma EN

397

Temperatura d’esercizio min

-30 °C

Materiale

PE - Polietilene

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Visiera antigraffio

OCCHIALE-RIC-(PRO-TEK)-TRASP-EN166

x 1 pz.
Sottogola PRO-TEK / PRO-TEK BASIC

BARDATURA SOTTOGOLA P/ELMETTI PROTEK

x 1 pz.
Fascia antisudore PRO-TEK/ PRO-TEK BASIC

FASCIA ASSORBISUDORE P.ELMETTO PRO-TEC

x 1 pz.
Cuffie antirumore, W1H/28

CUFFIE ANTIRUMORE P/ELMETTO EN 352