Elmetto di protezione SH 3000
ELMETTO-SH3000-GIALLO-NEON
Cod. art. 0899200349
EAN 4099618460081
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ottimo campo visivo verso l'alto
- Ampio campo visivo grazie al frontalino corto dell'elmetto
Comoda bardatura interna
- Regolabile singolarmente
- Bardatura tessile interna a 6 punti
Vestibilità sicura ed elevato livello di comfort
- Vestibilità ottimizzata per una migliore ergonomia
- Comoda bordatura tessile che si adatta alla forma della testa
- Ampio supporto per il collo per un maggiore sostegno e un elevato livello di comfort
- Aerazione grazie alle aperture di ventilazione regolabili
- Posizionamento ancora più aderente alla nuca
- Peso ridotto
Facile regolazione della larghezza
- Regolazione tramite il sistema a ghiera
Buona compatibilità con altri dispositivi per una maggiore sicurezza
- Protezioni per l'udito e visiere possono essere fissate all'elmetto grazie agli slot dedicati (30 mm)
Testato in conformità con la normativa EN 397 (elmetti di protezione per l'industria) con requisiti aggiuntivi
- Adatto a temperature molto basse (-30 °C)
Caratteristiche tecniche(X)
Colore | Giallo neon |
Misura min/max | 51 cm-65 cm |
Casco per interni | 6 punti |
Norma EN | 397 |
Temperatura d’esercizio min | -30 °C |
Materiale | HDPE - Polietilene ad alta densità |
Tempo di stoccaggio da produzione | 48 Mesi |
Periodo di uso | 48 Mesi |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.