Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Elmetto di sicurezza SH 3000 MULTI

ELMETTO-SH3000-MULTI-BIANCO

Cod. art. 0899200338

EAN 4099618029783

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Elmetto di sicurezza SH 3000 MULTI

Cod. art. 0899200338
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
Elmetto personalizzabile, ergonomico e multiuso

Visuale verso l'alto senza ostacoli grazie al frontalino corto dell'elmetto di protezione



Bardatura in tessuto


  • Regolabile

  • Comoda calotta interna in EPS


Ottima vestibilità e sicurezza


  • Sottogola a quattro punti di alta qualità preassemblato in conformità alla norma EN 12492

  • Regolabile in altezza, estensibile verso il basso per proteggere il collo

  • Vestibilità ottimizzata per una migliore ergonomia


Elevato livello di comfort


  • Calotta interna in polistirene con imbottitura morbida e fori di ventilazione

  • Peso ridotto


Regolazione rapida e ottimale della larghezza tramite ghiera



Buona compatibilità con altri dispositivi


  • Gli inserti da 30 mm consentono il montaggio della protezione udito.

  • Quattro grandi graffe di fissaggio per lampade a LED o occhiali a maschera


Testato secondo le normative:


  • EN 12492 (elmetti da alpinismo) - carico di rottura del sottogola >500 N

  • EN 397 (elmetti di protezione per l'industria) - carico di rottura del sottogola 150-250 N (adatto a temperature molto basse, protegge contro gli schizzi di metallo fuso (MM = metallo fuso), buona stabilità laterale (LD = deformazione laterale))
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Colore

Bianco

Misura min/max

51 cm-63 cm

Casco per interni

Calotta interna EPS

Norma EN

397, 12492

Temperatura d’esercizio min

-30 °C

Materiale

ABS

Tempo di stoccaggio da produzione

48 Mesi

Periodo di uso

48 Mesi

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Sottogola, a 4 punti per elmetti di sicurezza SH 2000 e SH 3000

SOTTOGOLA-4-PUNTI-PER-ELMETTO-SH2000

Sottogola per l'applicazione della norma DIN EN 397
x 1 pz.
Cuffie antirumore con attacco per elmetto

CUFFIA-ANTIRUMORE-P/ELMETTO-WNA-200/H

Per utilizzo con elmetto di protezione SH 3000
x 1 pz.
Visiera per elmetti di protezione SH 3000

VISIERA-INTERA-(P/ELMETTO-SH3000)

Facile applicazione e rimozione
x 1 pz.
Mezza visiera per elmetti di protezione SH 3000

MEZZA-VISIERA-(P/SH3000)-TRASPARENTE

Protezione ottimale in combinazione con l'elmetto di protezione SH 3000
x 1 pz.
Mezza visiera per elmetti di protezione SH 3000

MEZZA-VISIERA-(P/SH3000)-GRIGIA

Protezione ottimale in combinazione con l'elmetto di protezione SH 3000
x 1 pz.
Adattatore per mezza visiera per elmetto di protezione SH 3000

ADATTATORE-MEZZA-VISIERA-(P/SH3000)

Pratico adattatore per il fissaggio delle semivisiere agli elmetti di protezione SH 3000
Adattatore per visiera per elmetto di protezione SH 3000

ADATTATORE-VISIERA-CUFFIE-(P/SH3000)

Adattatore pratico per l'attacco di inserti auricolari e visiere all'elmetto di protezione
Protezione del collo

PROTEZIONE-COLLO-(P/ELMETTO-SH2000)

Protezione ottimale della zona del collo quando si lavora con gli elmetti SH 2000 e SH 3000.
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
Lampada frontale a LED ricaricabile ad alta potenza WH3HR

LAMPA-FRONT-RIC-WH3HR-LED-500LUMEN

4 funzioni di illuminazione: Boost (800 lumen per 10 secondi), Power (500 lumen), Mid Power (200 lumen) e Low Power (80 lumen)