Esalatore di vapore
Esalatore di vapore
ESALATORE-VAPORE-PER-IMPERMEABILIZZANTI
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Migliore ancoraggio dei sistemi impermeabilizzanti liquidi
- Corpo in polipropilene con tessuto non tessuto pressofuso in un unico pezzo
- Base dotata di rilievi per evitare accumuli di umidità al di sotto dell’esalatore
- Ingelivo
La densità di posa è da valutare in funzione del grado di umidità presente nella stratigrafia del supporto. La superficie massima di lavoro per ogni esalatore è pari a 20 m²
Nel caso sia presente uno strato coibente al di sotto della guaina, escludere i punti 2 e 3 dalla procedura applicativa
Caratteristiche tecniche(X)
Indispensabile per impermeabilizzare supporti con presenza di umidità residua
Favorisce la fuoriuscita dell’umidità accumulata al di sotto di una membrana impermeabilizzante liquida
Istruzioni di posa
Assicurarsi che il supporto sia privo di polvere, parti friabili o in distacco, oli, grassi e sporco in genere che potrebbe pregiudicare l’adesione
Supporti cementizi:
- 1) Prima di posizionare l’esalatore eseguire un foro sul supporto (pari al diametro del camino di evaporazione, ca. 65 mm) per una profondità di ca. 3/4 cm. In fase di posa dell’esalatore, prestare attenzione affinché il foro praticato sia corrispondente al foro della torretta. Prestare attenzione a non danneggiare l’eventuale impermeabilizzazione sottostante
- 2) Placcare l’aeratore al sottofondo stendendo un letto di malta o adesivo cementizio solo nella zona del tessuto non tessuto, lasciando libera la base della torretta in plastica per non ostruire il passaggio del vapore; posare l’aeratore
- 3) Fissare l’aeratore al sottofondo con tre chiodi in acciaio piantati sulla base in polipropilene della torretta
- 4) Rasare e rivestire con malta o adesivo cementizio la parte superficiale dell’aeratore prestando attenzione a creare apposite pendenze per evitare zone di stagnazione alla base dello stesso. Attendere la completa essiccazione della malta o adesivo cementizio, quindi procedere alla stesura della membrana impermeabilizzante liquida
Supporti piastrellati:
- 1) Asportare un’area piastrellata tale da permettere la collocazione ottimale della base dell’aeratore
- 2) Dopo aver effettuato le operazioni al punto 1, eseguire un foro sul supporto (pari al diametro del camino di evaporazione, ca. 65 mm) per una profondità di ca. 3/4 cm. In fase di posa dell’esalatore, prestare attenzione affinché il foro praticato sia corrispondente al foro della torretta. Prestare attenzione a non danneggiare l’eventuale impermeabilizzazione sottostante. Placcare l’aeratore al sottofondo stendendo un letto di malta o adesivo cementizio solo nella zona del tessuto non tessuto, lasciando libera la base della torretta in plastica per non ostruire il passaggio del vapore
- 3) Fissare l’aeratore al sottofondo con tre chiodi in acciaio piantati sulla base in polipropilene della torretta
- 4) Recuperare lo spessore mancante con malta o adesivo cementizio sino alla quota del vecchio pavimento, prestando attenzione a creare apposite pendenze per evitare zone di stagnazione alla base dell’aeratore
- 5) Attendere la completa essiccazione della malta o adesivo cementizio, quindi procedere alla stesura della membrana impermeabilizzante liquida
Supporto: guaina bituminosa (posata su supporto in CLS)
- 1) Incidere la guaina con un cutter per un’area corrispondente alla base in plastica dell’aeratore in modo tale da consentirne il posizionamento ottimale. Nel caso di doppia guaina incidere anche il secondo strato sottostante
- 2) Dopo aver effettuato le operazioni al punto 1, eseguire un foro sul supporto (pari al diametro del camino di evaporazione, ca. 65 mm) per una profondità di ca. 3/4 cm
- 3) In fase di posa dell’esalatore, prestare attenzione affinché il foro praticato sia corrispondente al foro della torretta. Fissare l’aeratore al sottofondo con tre chiodi in acciaio piantati sulla base in polipropilene della torretta
- 4) Saldare una porzione di nuova guaina bituminosa avente dimensioni superiori rispetto al bavero in tessuto non tessuto
- 5) Lasciare raffreddare la guaina e procedere con la stesura della membrana impermeabilizzante liquida
Altezza | 250 mm |
Diametro | 230 mm |
Diametro esterno tubo | 70 mm |
Diametro interno tubo | 65 mm |
Diametro testa | 115 mm |
Larghezza vello | 400 mm |
Materiale della carcassa | TPE - Elastomero termoplastico poliolefinico |
Numero pezzi | 5 PZ |
Peso prodotto (per pezzo) | 2100 g |