Estintore (con testo)
Estintore (con testo)
CART-ESTINTORE-ALU-200X300MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
A norma UNI EN ISO 7010
Distanze d’osservazione secondo la norma ISO 3864 - 1
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 300 mm |
Larghezza | 200 mm |
Spessore materiale | 0,5 mm |
Distanza massima di lettura | 7,6 m |
Lingua | Italiano |
Materiale | Alluminio |
Colore | Rosso |
ISO | Standard per segnali di sicurezza |
Peso prodotto (per pezzo) | 80 g |