Piano estraibile a filo ripiano OPLÀ
Piano di lavoro estraibile a filo Opla
PIANO-ESTRAIBILE-OPLA-MOD-450MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Guida in alluminio inox bronzino
- Apertura piano (E): 500 mm
- Lluce interna profondità min. (P): 540 mm
- Luce interna altezza min. (H) : 60 mm + spessore piano (mm
- Spessore piano estraibileS/mm 15 - 20
- Apertura meccanismo C/mm 470
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 450 mm |
Lunghezza min | 500 mm |
Lunghezza max | 500 mm |
Larghezza | 405 mm |
Altezza | 60 mm |
Distanza battuta - centro foro | 81 mm |
Per spessore parete min | 15 mm |
Per spessore parete max | 20 mm |
Per spessore piastra | 15 - 20 mm |
Per altezza libera struttura | 60 mm |
Per profondità libera del corpo | 540 mm |
Capacità di carico | 40 kg |
Materiale | Alluminio |
Peso prodotto (per pezzo) | 4000 g |