Estrattore a presa esterna, doppio braccio, regolabile
Estrattore a due bracci regolabile
ESTRAT.2 BRAC.C/FORI DI PROL. 250MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Può essere regolato in diverse profondità di bloccaggio
Adatto per rimuovere i dischi e le ruote su alberi lunghi
Sotto carico, più sicuro è il fissaggio dei bracci, maggiore è la forza di estrazione applicata
Questo rende il processo di estrazione particolarmente sicuro
Fasce laterali e ganci forgiati a freddo
Perno centrale temperato
Ganci fresati di precisione
I componenti estratti sono afferrati saldamente e delicatamente
Caratteristiche tecniche(X)
Apertura esterna (A) | 250 mm |
Profondità di serraggio (B) | 260 mm |
Lunghezza alberino | 250 mm |
Numero bracci | 2 PZ |
Lunghezza nasello gancio (E) | 18 mm |
Spessore nasello gancio (F) | 3,5 mm |
Larghezza gancio (D) | 32 mm |
Dimensione filettatura | G 1/2 poll. |
Forza d'estrazione max (t max) | 8 t |