Estrattore, a tre braccia, doppio gancio
Estrattore a tre bracci con doppio gancio
ESTRATTORE A 3 BRACCIA RIBAL. 160MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Autoserrante: per effetto leva, i bracci serrano con forza il pezzo da estrarre.
Questo rende il processo di estrazione particolarmente sicuro.
Le estremità a gancio intercambiabili possono essere modificate a seconda dell'applicazione.
Estremità a gancio larghe per rimozione sicura ed estremità a gancio strette per applicazioni in spazi ristretti.
L'estremità a gancio grande ha una fessura da 8 mm.
Dischi o ruote dentate possono essere rimossi anche con viti M8.
Traverse e bracci forgiati a freddo
Perno centrale temperato
I componenti estratti sono afferrati saldamente e delicatamente da ganci fresati di precisione.
Caratteristiche tecniche(X)
Apertura esterna (A) | 160 mm |
Profondità di serraggio (B) | 130 mm |
Lunghezza alberino | 170 mm |
Numero bracci | 3 PZ |
Larghezza gancio (terminale sottile) (D1) | 20 mm |
Larghezza gancio (terminale largo) (D2) | 24 mm |
Lunghezza nasello gancio (E) | 13 mm |
Spessore nasello gancio (F) | 3 mm |
Forza d'estrazione max (t max) | 7,5 t |
Dimensione filettatura | M18 x 1,5 |