Estrattore interno, 1/2", lungo
Estrattore a presa interna da 1/2, lungo
ESTRAT. INTERNO L.60MM ATT.1/2 12MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Profilo conico a spirale di precisione
Attacco quadro da 1/2" per modelli da 12 e 14 mm
Effetto di allargamento limitato dal collare
In scatola metallica con speciale profilo a spirale che aggrappa il profilo esagonale rovinato
Ideale per viti in profondità
Grazie al design più lungo
Notevole risparmio di tempo
Non sono più necessari interventi di trapanatura o saldatura
Allenta con facilità viti a esagono incassato e viti TX
Grazie al profilo conico a spirale
Caratteristiche tecniche(X)
Attacco | 1/2 poll. |
Diametro | 12 mm |
Lunghezza | 78 mm |