Estrattore con presa interna ed esterna a doppio braccio universale
Estrattore universale a due bracci
ESTRATTORE A 2 BRACCI 130MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Estrattore classico per la rimozione sicura e rapida di anelli, ingranaggi, cuscinetti a sfere, ecc.
- Fasce laterali e ganci forgiati a freddo
- Perno centrale temperato
- Ganci fresati di precisione I componenti estratti sono afferrati saldamente e delicatamente
Caratteristiche tecniche(X)
Apertura esterna (A) | 130 mm |
Profondità di serraggio (B) | 100 mm |
Apertura interna min/max (C) | 100-180 mm |
Lunghezza alberino | 140 mm |
Larghezza gancio (D) | 22 mm |
Lunghezza nasello gancio (E) | 12 mm |
Spessore nasello gancio (F) | 3 mm |
Forza d'estrazione max (t max) | 3 t |
Numero bracci | 2 PZ |
Dimensione filettatura | M14 x 1,5 |