Estrattore con presa interna ed esterna a doppio braccio universale
Estrattore universale a due bracci
ESTRATTORE A 2 BRACCI 160MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Estrattore classico per la rimozione sicura e rapida di anelli, ingranaggi, cuscinetti a sfere, ecc.
- Fasce laterali e ganci forgiati a freddo
- Perno centrale temperato
- Ganci fresati di precisione I componenti estratti sono afferrati saldamente e delicatamente
Caratteristiche tecniche(X)
Apertura esterna (A) | 160 mm |
Profondità di serraggio (B) | 150 mm |
Apertura interna min/max (C) | 130-220 mm |
Lunghezza alberino | 210 mm |
Larghezza gancio (D) | 30 mm |
Lunghezza nasello gancio (E) | 18 mm |
Spessore nasello gancio (F) | 3,5 mm |
Forza d'estrazione max (t max) | 5 t |
Numero bracci | 2 PZ |
Dimensione filettatura | G 1/2 poll. |