Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Estrattore con presa interna ed esterna a doppio braccio universale

Estrattore universale a due bracci
ESTRATTORE A 2 BRACCI 350MM

Cod. art. 0714522350
EAN 4024835926294

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Estrattore per uso esterno o interno grazie ai bracci reversibili
  • Estrattore classico per la rimozione sicura e rapida di anelli, ingranaggi, cuscinetti a sfere, ecc.

  • Fasce laterali e ganci forgiati a freddo

  • Perno centrale temperato

  • Ganci fresati di precisione I componenti estratti sono afferrati saldamente e delicatamente
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Apertura esterna (A)

350 mm

Profondità di serraggio (B)

200 mm

Apertura interna min/max (C)

190-420 mm

Lunghezza alberino

280 mm

Larghezza gancio (D)

36 mm

Lunghezza nasello gancio (E)

28 mm

Spessore nasello gancio (F)

6,5 mm

Forza d'estrazione max (t max)

7,5 t

Numero bracci

2 PZ

Dimensione filettatura

G 3/4 poll.