Estrattore per capicorda
Attrezzo di sblocco universale
ESTRATTORE PER CAPICORDA ROSSO
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per lo smontaggio dei capicorda con linguetta, senza danneggiare capicorda e cavi
- Forma a stella con 6 estrattori diversi
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza taglienti min | 25 mm |
Lunghezza tagliente max | 25 mm |
Lunghezza manicotto min | 25 mm |
Lunghezza manicotto max | 25 mm |
Diametro manicotto min | 1,6 mm |
Diametro manicotto max | 8 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 39 g |