Estrattore per capicorda
Attrezzo di sblocco universale
ESTRATTORE PER CAPICORDA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per lo smontaggio dei capicorda con linguetta, senza danneggiare capicorda e cavi
- Forma a stella con 6 estrattori diversi
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza taglienti min | 15 mm |
Lunghezza tagliente max | 19 mm |
Distanza coltelli min | 4,8 mm |
Distanza lama max | 7,2 mm |
Lunghezza manicotto min | 12 mm |
Lunghezza manicotto max | 27 mm |
Diametro manicotto min | 3,1 mm |
Diametro manicotto max | 4,4 mm |
Colore | Verde |
Peso prodotto (per pezzo) | 41 g |