Estrattori per capicorda Per capicorda rotondi con dentini di bloccaggio
Estrattore per capicorda connettori a spina tondi
ESTRATT.P.CAPIC. A SPINA 3,5 MM
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Qualità OEM
- Made in Germany
Gli estrattori per capicorda originali Zebra sono stati progettati con il massimo livello qualitativo in stretta collaborazione con i vari produttori del settore. Adatti per sbloccare i diversi capicorda dai connettori senza danneggiarli.
Caratteristiche tecniche(X)
Misura capocorda | 3,5 mm |
Design contatto | Maschi e femmine (es. MATE-N-LOK, RAM) |
Diametro esterno boccola | 5 mm |
Diametro interno boccola | 4,4 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.