Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Etichetta adesiva per pneumatici

Adesivo per etichettatura ruote e pneumatici
ETICHETTA-PNEUMATICI-FOGLIO-4PZ

Cod. art. 0722011034
EAN 4056807456492

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Ottime proprietà adesive sulla struttura superficiale dello pneumatico grazie allo speciale adesivo

  • Il retro rivestito in alluminio impedisce alle sostanze presenti nello pneumatico di danneggiare la superficie dell'etichetta adesiva

  • Etichetta adatta per l'utilizzo con penne a sfera e pennarelli indelebili

  • Etichetta universale; prestampata per l'utilizzo su qualsiasi tipo di pneumatico, AS/AD/PS/PD
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Colore

Nero
Bianco

Lunghezza

300 mm

Larghezza

200 mm

Materiale

PE - Polietilene

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Targhetta per ruote/pneumatici per il fissaggio sulla valvola

ETICHETTA RICONOSCIMENTO VALV. PNEUM

Sistema di archiviazione degli pneumatici per il fissaggio sulla valvola
x 100 pz.
Fascette per targhette per pneumatici

ETICHETTA-C-FASCIA-PNEUMATICI-TEDESCO

Assegnazione rapida e chiara degli pneumatici al veicolo.
x 100 pz.
Borsa in cotone Per bulloni ruote, non personalizzata

SACCHETTO-IN-COTONE-NERO-P-BULLONI-RUOTA

Design resistente con doppio cordino
x 50 pz.
Adesivo assistenza clienti

ETICHETTA ASSETT. RUOTE 250 PZ

Informa e ricorda al proprietario del veicolo il prossimo controllo in officina
x 1 pz.
Adesivo velocità Per ruote invernali

ETICHETTA P/PNEUM.VELOC. MAX190 KM/H

Informa il cliente della velocità massima consentita per tipo di pneumatico.
x 100 pz.
Adesivo velocità Per ruote invernali

ETICHETTA P/PNEUM.VELOC. MAX210 KM/H

Informa il cliente della velocità massima consentita per tipo di pneumatico.
x 100 pz.
Adesivo velocità Per ruote invernali

ETICHETTA-ADES-PNEUM-VELOC-MAX-240KM/H

Informa il cliente della velocità massima consentita per tipo di pneumatico.
x 100 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sui prezzi

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche