Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende

Extra schwere Klemme

Rohrschelle, extra robuste Schraube und Dübel
ROSHEL-ABFL-SHR-DBL-30X2,5-110MM

Art.-Nr. 0546905110
EAN 4045989027293

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Abflussrohre
  • Aus weißem verzinkten Stahl, 8 Mikron (+/- 2 Mikron)

  • Im Paket mit W-MR 12x60 mm Nylondübel ohne Flansch, M10x100 mm Stockschraube mit Einkerbung für Schraubenschlüssel, M10 Kontermutter und Verschlussschrauben M6x20 mm mit Sechskantkopf und kombiniertem Kreuzschlitzkopf

  • Da der Innendurchmesser der Rohrschelle größer ist als der Außendurchmesser des Rohrs, bleibt ausreichend Platz für die natürliche physikalische Ausdehnung

  • Stockschraube, M10x100

  • Verschlussschraube M6x20

  • Anker mit Flansch 12x60
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Abflusssysteme mit Rohren aus PE, PP und PVC

Anschlussgewinde (G)

IG M10

Metallbandbreite (BM)

30 mm

Metallbanddicke (tM)

2,5 mm

Werkstoff

Stahl / Kunststoff

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen