FLEXEN® Coppella in vello B2 per tubi di scarico
FLEXEN Coppella per scarichi in vello B2
ISOLAMENTO-TUBO-SCARICO-25M-B2-4XDN70
FLEXEN
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Eccellenti proprietà di scorrimento ed elevata flessibilità
Facile da applicare, anche in presenza di giunzioni e gomiti
Resistente allo strappo e al calpestio
Protegge da danni meccanici
Caratteristiche tecniche(X)
Per l'isolamento di tubi di scarico (HT/SML):
- Per il disaccoppiamento del suono e la riduzione del rumore strutturale (rumori di flusso e da scricchiolio) secondo la norma DIN 4109 e VDI 4100
- Per la protezione contro la formazione di condensa
Materiale | TNT Tessuto non tessuto |
Materiale strato esterno | Polietilene — PE |
Colore | Color argento |
Spessore isolamento | 4 mm |
Larghezza nominale DN | MSM 70/80 |
Lunghezza rotolo | 25 m |
Temperatura d'esercizio min/max | -70 al 130 °C |
Conducibilità termica λ | 0.037 W/(m*K) |
Condizioni per conducibilità termica λ | a temperatura media di 10°C, in conformità al rapporto di test P2-240.2/2001 |
Classe materiali edili | E2 |
Condizioni per classe prodotti per l'edilizia | conforme a DIN EN 13501, in conformità al rapporto di test H.K-50d/13 |
Rischio di corrosione | Conforme ai requisiti |
Condizioni di rischio di corrosione | conforme a DIN 1988-200 |
Livello di pressione acustica del tubo SML | 26 dB |
Condizioni del livello di pressione acustica del tubo SML | con flusso in volume 2 l/s, DIN 4109, VDI 4100, in conformità al rapporto di test P-BA 89/2002 |
Senza agenti espandenti alogenati (< 0,1%) | Sì |
Senza esabromociclododecano (< 0,1%) | Sì |
SVHC secondo REACH < 0,1% | Sì |
Senza paraffine clorurate (< 0,1%) | Sì |
Senza da tris-(2-carbossietil)-fosfina di boro (< 0,1%) | Sì |
Senza eteri difenilici polibromurati (< 0,1%) | Sì |
Senza bifenili polibromurati (< 0,1%) | Sì |
Senza composti del boro (< 0,1%) | Sì |
Senza piombo (< 0,1%) | Sì |
Senza stagno (< 0,1%) | Sì |