Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Falt masker antiscivolo

ZEBRA FALT-MASKER ANTISCIV.160CMX15M

Cod. art. 0992418160

EAN 4024835871655

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Falt masker antiscivolo

Cod. art. 0992418160
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
Pellicola per mascheratura antiscivolo, pre-piegata con nastro di mascheratura in tessuto rivestito in PE resistente ai raggi UV per la protezione di pavimenti interni ed esterni

Pellicola antiscivolo spessa


  • Attraversabile

  • Offre maggiore sicurezza durante l'uso


Resistente ai raggi UV


Può essere rimossa senza residui entro un massimo di tre settimane



  • Possibilità di incollaggio anche su superfici leggermente sporche o ruvide

  • Adesivo in tessuto a lunga durata con base adesiva in gomma naturale

  • Buona resistenza all'acqua e ai solventi
Indicazione
  • Bordo adesivo non adatto per l'uso su vetro (ad es. vetro colorato/vetro auto-oscurante).

  • Alcune superfici in plastica (alcuni tipi di PVC), vernici in nitrato di cellulosa e metalli preziosi possono dar luogo a residui. In questi casi, si raccomanda un'applicazione di prova per 48 ore. Non adatta per superfici porose o assorbenti, quali ad es. pietra naturale porosa, marmo, granito, cemento e legno non trattato. Queste superfici potrebbero scolorirsi.

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Sistema 2-in-1 compatto e rapido per la protezione temporanea di tappeti, parquet, piastrelle, ecc.

Istruzioni

Il sottofondo deve essere asciutto e privo di polvere e grasso.


Srotolare, applicare il nastro, tagliare, aprire la pellicola

Materiale di supporto nastro adesivo

Tessuto rivestito in PE

Materiale pellicola protettiva

Polietilene

Base adesiva

Gomma naturale

Colore

Blu (materiale base), Verde (pellicola)

Larghezza (aperto)

160 cm

Lunghezza rotolo

15 m

Spessore nastro adesivo

0,31 mm

Spessore pellicola

0,05 mm

Forza adesiva su acciaio (per unità di lunghezza)

9,5 N/mm

Temperatura di lavorazione min/max

5 a 40 °C

Resistenza temperatura min/max

-10 a 50 °C

Umidorepellente

Resistenza ai raggi UV

Tempo d'utilizzo max

3 Settimane

Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione

12 Mesi / a 20°C e 50% di umidità