Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Falt masker in HDPE resistente ai raggi UV

PELL. P.MASCH. FALT-M. UV 140CMX20M

Cod. art. 0992406140

EAN 4024835253345

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Falt masker in HDPE resistente ai raggi UV

Cod. art. 0992406140

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Pellicola per mascheratura elettrostatica pretagliata con nastro per mascheratura in tessuto rivestito in PE resistente ai raggi a UV per l'uso in interni ed esterni. Fornisce una protezione temporanea su molte superfici durante i lavori di tinteggiatura e intonacatura.

Resistente ai raggi UV


Può essere rimossa senza residui entro un massimo di tre settimane



Pellicola in HDPE con bordo adesivo


  • Prodotto pre-piegato

  • Leggermente in rilievo

  • Elettrostatico


Altamente adesivo sulla vernice


La vernice non scivola grazie alla pellicola goffrata.



Non sono richiesti ulteriori elementi di fissaggio


La pellicola aderisce alla superficie grazie alla carica elettrostatica.



Possibilità di incollaggio anche su superfici leggermente sporche o ruvide

Indicazione
  • Bordo adesivo non adatto per l'uso su vetro rivestito (ad es. vetro colorato/vetro auto-oscurante).

  • Superfici in plastica con plastificanti, vernici in nitrato di cellulosa e metalli preziosi possono dar luogo a residui. In questi casi, si raccomanda un'applicazione di prova di 48 ore. Non adatta per superfici porose o assorbenti, quali ad es. pietra naturale porosa, marmo, granito, cemento e legno (non verniciato). Queste superfici potrebbero scolorirsi.
Area di applicazione
Istruzioni

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test che abbiamo effettuato e sulle nostre esperienze; eseguire dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Il sistema 2-in-1 compatto e rapido può essere utilizzato per fornire una protezione temporanea a svariate superfici durante la verniciatura e l'intonacatura.

Istruzioni

Il materiale di base deve essere asciutto e privo di oli, grassi e polvere. Srotolare il nastro adesivo, fissarlo in posizione, tagliarlo a misura, quindi stendere la pellicola.

Materiale di supporto nastro adesivo

Tessuto rivestito in PE

Materiale pellicola protettiva

Polietilene

Base adesiva

Gomma naturale

Colore

Blu (materiale base), Trasparente (pellicola)

Lunghezza rotolo

20 m

Larghezza (aperto)

140 cm

Spessore pellicola

10 µm

Spessore nastro adesivo

300 µm

Forza adesiva su acciaio (per unità di lunghezza)

3,5 N/cm

Condizioni per allungamento a rottura

12 % / in conformità alla norma DIN EN 14410

Temperatura di lavorazione min/max

5 a 40 °C

Resistenza temperatura max

50 °C

Umidorepellente

Sì

Resistenza ai raggi UV

Sì

Resistenza contro

Erosione a causa degli agenti atmosferici

Tempo d'utilizzo max

3 Settimane

Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione

12 Mesi / a 20°C e 50% di umidità

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche