Fanale a 7 funzioni da 24 V
Fanale 7 f. Iveco EUcargo EUtech EUtrakker Stralis
FANALE POST.7FUNZ.IVECO SX
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Luce posteriore a doppia funzione
Lampadine non incluse
Caratteristiche tecniche(X)
Forma | Rettangolare |
Numero camere | 7 PZ |
Montaggio | Lato sinistro |
Attacco cavo | Connettore compatto IVECO |
Tensione nominale min | 12 V/DC |
Tensione nominale max | 24 V/DC |
Funzioni | Luce di retromarcia |
Lunghezza | 464 mm |
Larghezza | 130 mm |
Profondità | 83 mm |
Marchio di omologazione | ADR |
Numero comparativo | 99 46 32 43 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.