Fanale a 5 scomparti, Iveco Daily
Fanale a 5 scomparti Iveco Daily
FAN-POST-DX-CON-RETROMARC-DAILY
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Fanale posteriore multiscomparto
- Luce di retromarcia
- Luce freno
- Indicatore
- Catarifrangente
- Luce di posizione posteriore
Fornito senza lampadina.
Caratteristiche tecniche(X)
Numero camere | 5 PZ |
Montaggio | Lato destro |
Attacco cavo | Connettore compatto IVECO |
Tensione nominale | 24 V/DC |
Lunghezza | 304 mm |
Larghezza | 132 mm |
Profondità | 79 mm |
Marchio di omologazione | ECE |