Fanale d'ingombro laterale 24 V Per Schmitz
Fanale d'ingombro laterale a LED per Schmitz
FANALINO-LATERALE-ARANCIO-LED-UNIPOINT
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Esecuzione | Con staffa angolare |
Tipo lampada | LED |
Colore luce | Arancio |
Attacco cavo | Raccordo a vite |
Tensione nominale | 24 V/DC |
Funzioni | Luce di ingombro laterale |
Potenza nominale | 1.3 W |
Lunghezza | 119 mm |
Larghezza | 44 mm |
Altezza | 16 mm |
Distanza fori | 70 mm |
Marchio di omologazione | ADR |
Classe di protezione IP | IP 69K |
Numero comparativo | 066203 |