Fanale posteriore EUROPOINT III
Fanale multifunzione III
FANALE-POSTER-RIMOR-EUROPOINT-III-SX
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Universale, con certificato ADR
- La prima luce con "guida di luce" per rimorchi pesanti
- Opzione per collegamento diretto di un'ulteriore luce d’ingombro a LED flessibile
- Nuova tecnologia: piastra di contatto al posto del cablaggio all'interno della luce
- Con catarifrangente triangolare integrato
- Attacco incluso:
- 2 viti fissaggio M8
- Luce posteriore a doppia guida LED
- Attacco lampadina incluso
- Collegamento:
- Connettore posteriore tipo Aspöck
Caratteristiche tecniche(X)
Numero camere | 7 PZ |
Tensione nominale min/max | 24 / 24 V/DC |
Potenza nominale | 21 W |
Lunghezza | 400 mm |
Larghezza | 88 mm |
Classe di protezione IP | IP 64 |