Fanalino targa universale ADR
Luce targa posteriore con passacavo per lampadine
FAN-TARGA-ROSSO-12/24V-REGPOINT
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale min/max | 12 / 24 V/DC |
Lunghezza | 100 mm |
Larghezza | 56 mm |
Altezza | 60 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.