Faro da lavoro a LED Modello quadrato, 9 x 3 W
Faro da lavoro a LED, quadrato, 9 x 3 W
PROIETT-DA-LAVORO-LED-2000LM-27W-10/30V
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per l'illuminazione delle superfici di lavoro a veicolo fermo o in movimento lento
- Fissaggio sulla scocca del veicolo
- Cavo da 0,5 m con connettore maschio Deutsch e connettore femmina Deutsch inclusi nella fornitura
- Con fascio luce a 60° e temperatura di colore pari a 6000 K
Non approvato per l'uso su strade pubbliche
Caratteristiche tecniche(X)
Forma | Quadro |
Tipo lampada | LED 3 Watt |
Tensione nominale min/max | 10 / 30 V/DC |
Numero LED | 9 PZ |
Flusso luminoso | 2160 lm |
Materiale del vetro del faro | Plastica |
Con interruttore | No |
Attacco cavo | Con cavo |
Lunghezza cavo | 0,5 m |
Larghezza | 110 mm |
Altezza | 128 mm |
Profondità | 55 mm |
Marchio di omologazione | CE |
Temperatura d’esercizio min | -40 °C |
Temperatura d’esercizio max | 60 °C |
Materiale della carcassa | Alluminio pressofuso |