Fascetta a molla Risparmio di spazio
Fascetta a molla salvaspazio
FASC-MOLL-DIN3021-B-51CRV4-(FLZ)-D14X12
W.TEC
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per spazi di installazione ridotti
Elevata flessibilità
Adattamento continuo alle variazioni delle proprietà del tubo e dei supporti grazie all'uso dell'acciaio per molle temprato.
Forza di serraggio costante e uniforme
Tenuta stagna uniforme tra -40 °C e 180 °C senza danni al collegamento tubo/supporto.
Installazione semplice, rapida e affidabile
Tempo di installazione ulteriormente ridotto grazie all'uso di fascette a molla con comoda clip.
Nessuna manutenzione
Una volta montata la fascetta non necessita di ulteriori serraggi successivi.
Protezione superficiale ecocompatibile
- Conformità alla direttiva relativa ai veicoli fuori uso.
- Rivestimento in zinco lamellare esente da cromati con eccellente resistenza alla corrosione e alle sostanze chimiche, paragonabile all'acciaio inossidabile.
Riutilizzabile
Nessuna perdita di forza della molla dopo l'uso ripetuto
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale | 14 mm |
Larghezza nastro | 12 mm |
DIN | 3021 |
Spessore materiale | 0,8 mm |
Gamma di lavoro min/max | 13,7-15,8 mm |
Forza molla min | 100 N |
Materiale | Acciaio per molle |
Superficie | Zinco lamellare |
Colore | Nero |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Durata protezione anticorrosiva | 720 h |
Forma | B |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.