Fascetta a molla DIN 3021, forma A, serie W.TEC
DIN 3021 forma A serie W.TEC
W.TEC
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elevato grado di flessibilità
Adattamento continuo alle variazioni delle proprietà del tubo flessibile e dei supporti grazie all'uso dell'acciaio per molle temprato
Forza di serraggio costante e uniforme
Tenuta stagna uniforme tra -40°C e 180°C senza danni al collegamento tubo/supporto
Installazione semplice, rapida e affidabile
Non richiede manutenzione
Una volta montata, la fascetta non necessita di ulteriori serraggi.
Protezione superficiale ecocompatibile
- Conformità alla direttiva relativa ai veicoli fuori uso
- Rivestimento in zinco lamellare privo di cromo esavalente (VI) con eccellente resistenza alla corrosione e alle sostanze chimiche, paragonabile all'acciaio inossidabile
Riutilizzabile
Nessuna perdita di forza della molla dopo l'uso ripetuto
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale | 13 mm |
Larghezza nastro | 12 mm |
DIN | 3021 |
Spessore materiale | 0,8 mm |
Gamma di lavoro min/max | 12,7-14,2 mm |
Forza molla min | 100 N |
Materiale | Acciaio per molle |
Superficie | Zinco lamellare |
Colore | Nero |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Durata protezione anticorrosiva | 720 h |
Forma | A |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.