Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Fascetta a molla DIN 3021, forma A, serie W.TEC

DIN 3021 forma A serie W.TEC
W.TEC

Cod. art. 054990218
EAN 4054458015051

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Versione standard della fascetta a molla

Elevato grado di flessibilità


Adattamento continuo alle variazioni delle proprietà del tubo flessibile e dei supporti grazie all'uso dell'acciaio per molle temprato



Forza di serraggio costante e uniforme


Tenuta stagna uniforme tra -40°C e 180°C senza danni al collegamento tubo/supporto



Installazione semplice, rapida e affidabile



Non richiede manutenzione


Una volta montata, la fascetta non necessita di ulteriori serraggi.



Protezione superficiale ecocompatibile


  • Conformità alla direttiva relativa ai veicoli fuori uso

  • Rivestimento in zinco lamellare privo di cromo esavalente (VI) con eccellente resistenza alla corrosione e alle sostanze chimiche, paragonabile all'acciaio inossidabile


Riutilizzabile


Nessuna perdita di forza della molla dopo l'uso ripetuto

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro nominale

18 mm

Larghezza nastro

10 mm

DIN

3021

Spessore materiale

1 mm

Gamma di lavoro min/max

17-19 mm

Forza molla min

170 N

Materiale

Acciaio per molle

Superficie

Zinco lamellare

Colore

Nero

Conformità alla normativa RoHS

Durata protezione anticorrosiva

720 h

Forma

A

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Pinza per fascette a molla

PINZA-FASCETT-B12/15-(D18-54)-L270MM

Pinze con ganasce rotanti e meccanismo di bloccaggio
x 1 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sui prezzi

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche