Fascetta a un orecchio a regolazione continua
Fascetta a un orecchio regolabile
FASCETTA-1-ORECCHIO-A2-B7-(13,2-15,7MM)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ingombro ridotto, diametro di serraggio limitato
Montaggio preciso anche negli spazi più stretti
Caratteristiche tecniche(X)
Sistemi di alimentazione, tubi di portata aria, airbag, acqua di refrigerazione/riscaldamento, serraggio/fissaggio, sistemi oleodinamici e idraulici a bassa pressione
Materiale | Acciaio inossidabile A2, 1.4307 |
Superficie | Grezzo |
Larghezza nastro | 7 mm |
Spessore serrabile min/max | 13,2-15,7 mm |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.