Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Fascetta a orecchio singolo con anello interno

Fascetta a 1 orecchio con anello di protezione
FASCETTA AD 1 ORECCHIA 15,6-17,8 MM

Cod. art. 05413185
EAN 4045989102273

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altezza totale ridotta, per spazi molto piccoli

Ad altezza ridotta, diametro di serraggio piccolo


Installazione precisa anche negli spazi più stretti

Indicazione

Il diametro esterno del tubo flessibile montato sulla bussole di raccordo deve essere circa la metà del diametro della fascetta.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Impianti di alimentazione, tubi di portata aria, airbag, acqua di refrigerazione/riscaldamento, serraggio/fissaggio, impianti oleodinamici e idraulici a bassa pressione

Materiale

Acciaio inossidabile A2, 1.4307

Materiale dell'anello interno

Acciaio inossidabile A2, 1.4307

Larghezza nastro

6 mm

Spessore serrabile min/max

15,6-17,8 mm

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche