Fascetta a orecchio singolo con anello interno
Fascetta a 1 orecchio con anello di protezione
FASCETTA AD 1 ORECCHIA 8,0- 9,5 MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ad altezza ridotta, diametro di serraggio piccolo
Installazione precisa anche negli spazi più stretti
Il diametro esterno del tubo flessibile montato sulla bussole di raccordo deve essere circa la metà del diametro della fascetta.
Caratteristiche tecniche(X)
Impianti di alimentazione, tubi di portata aria, airbag, acqua di refrigerazione/riscaldamento, serraggio/fissaggio, impianti oleodinamici e idraulici a bassa pressione
Materiale | Acciaio inossidabile A2, 1.4307 |
Materiale dell'anello interno | Acciaio inossidabile A2, 1.4307 |
Larghezza nastro | 6 mm |
Spessore serrabile min/max | 8,0-9,5 mm |