Fascetta a orecchio singolo con anello interno
Fascetta a 1 orecchio con anello di protezione
FASCET-1-ORECC-A2-B8,2-D14,5-(11,8-13,8)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ad altezza ridotta, diametro di serraggio piccolo
Installazione precisa anche negli spazi più stretti
Il diametro esterno del tubo flessibile montato sulla bussole di raccordo deve essere circa la metà del diametro della fascetta.
Caratteristiche tecniche(X)
Impianti di alimentazione, tubi di portata aria, airbag, acqua di refrigerazione/riscaldamento, serraggio/fissaggio, impianti oleodinamici e idraulici a bassa pressione
Materiale | Acciaio inossidabile A2, 1.4307 |
Materiale dell'anello interno | Acciaio inossidabile A2, 1.4307 |
Superficie | Grezzo |
Larghezza nastro | 8,2 mm |
Spessore serrabile min/max | 11,8-13,8 mm |
Diametro (Ø) | 14,5 mm |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.