Fascetta autobloccante
Fascetta stringitubo autobloccante
FASCETTE AUTOBLOCC.INOX A2 7,9 X 362
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il sistema d’ancoraggio a sfera d’acciaio permette un montaggio facile e veloce, richiedendo uno sforzo minimo di serraggio
- Durante l’operazione di serraggio la sfera in acciaio e la parte obliqua del lucchetto della fascetta formano un cuneo per una miglior forza di bloccaggio
- La superficie della fascetta è liscia e le estremitá sono arrotondate
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale della fascetta | Acciaio inossidabile A2 |
Larghezza nastro | 7,9 mm |
Spessore serrabile min/max | 13-102 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.