Fascetta di cablaggio
Fascetta fibbia in plastica per esterni basse temp
FASCETTE PER BASSE TEMPERAT. 2,5X100
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Resistenti ai raggi ultravioletti e agli agenti chimici
- Particolarmente resistenti all’invecchiamento
- Con bordi arrotondati che evitano il danneggiamento dei cavi
Le fascette sono caricate con grafite per aumentare la resistenza ai raggi ultravioletti, agli agenti atmosferici ed all’invecchiamento
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Poliammide - PA 6.6 |
Colore | Nero |
Larghezza | 2,5 mm |
Lunghezza | 100 mm |
Resistenza temperatura min/max | -40 al 85 °C |
Temperatura di lavorazione min/max | -10 al 60 °C |
Resistenza ai raggi UV | Sì |
Senza alogeni | Sì |
Infiammabilità | Autoestinguente in conformità a UL94 V2 |