Fascetta di cablaggio KBL 2 nera Con linguetta in plastica
Fascetta di cablaggio, monopezzo, omologata, nera
FASCETTA-PLA-UL-IEC 62275-NERO-4,8X188
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Installazione e predisposizione rapide
Estremità della fascetta appuntita e leggermente srotolata e chiusura a cuneo monopezzo
Nessun danno dovuto a bordi affilati sul materiale isolante, ad esempio dei cavi
Parte esterna arrotondata e liscia
Sicurezza di tenuta per evitare che la fascetta di cablaggio si attorcigli e slitti lateralmente
Dentellatura interna sulla fascetta
Estremamente resistente agli agenti atmosferici
Resistente ai raggi UV a norma ISO 4892-2, parte 2
Prodotto adatto per la predisposizione manuale o con utensili
Omologazioni e spiegazioni per la stampa e il salvataggio sono disponibili direttamente tramite il codice QR sulla confezione.
Prodotto testato in conformità a EN 62275, IEC 62275, UL 62275 tipo 2.21 (CSA)
Le fascette di cablaggio resistenti ai raggi UV soddisfano i requisiti della norma ISO 4892-2: Materie plastiche - esposizione a sorgenti di luce in laboratorio o alla luce diurna - parte 2: lampade ad arco allo xeno. Le norme IEC 62275, EN 62275 e UL 1565 per le fascette di cablaggio resistenti ai raggi UV prevedono 1000 ore di esposizione a sorgenti di luce in laboratorio o alla luce diurna mediante questo metodo di prova.
Caratteristiche tecniche(X)
Le applicazioni includono ingegneria meccanica, costruzione di quadri elettrici, costruzione di veicoli, officine meccaniche, manutenzione, industrie manifatturiere, edilizia, officine automobilistiche, trasporti/logistica, costruzione di ascensori
Materiale | PA 6.6 V-2 - Poliammide |
Colore | Nero |
Larghezza | 4,8 mm |
Lunghezza | 188 mm |
Diametro fascio min/max | 3-46 mm |
Resistenza temperatura min/max | -40 al +85 °C |
Temperatura di lavorazione min/max | -20 al +85 °C |
Forza di trazione min | 222 N |
Resistenza ai raggi UV | Sì |
Senza silicone | Sì |
Senza alogeni | Sì |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Esecuzione | With threading aid |
Infiammabilità | Autoestinguente in conformità a UL94 V2 |