Fascetta di cablaggio KBL 2 nera Con linguetta in plastica
Fascetta di cablaggio, monopezzo, omologata, nera
FASCETTA-PLA-UL-IEC 62275-NERO-4,8X370
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Installazione rapida, semplice ed efficiente grazie all'estremità della fascetta appuntita e leggermente srotolata e alla chiusura a cuneo monopezzo
- Elevata qualità industriale per una lunga durata e un'affidabilità per l'uso in ambienti interni ed esterni
- Elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV in conformità alla norma ISO 4892-2, parte 2, per l'uso in ambienti esterni
- Facile da usare grazie alla guida filettata
- Una finitura esterna liscia e bordi arrotondati impediscono danni al materiale isolante o alla guaina del cavo
- La dentatura interna sulla fascetta assicura una presa sicura e aiuta a evitare torsioni o scivolamenti laterali
- Autoestinguente, ovvero in caso di incendio le fascette di cablaggio non contribuiranno alla sua propagazione.
- Utilizzabile per applicazioni con ampi intervalli di temperatura
- Privo di silicone e alogeni e conforme a RoHS
- Adatto per l'installazione con o senza utensili
Le approvazioni e le dichiarazioni possono essere ottenute, salvate e stampate semplicemente scansionando il codice QR sulla confezione
Prodotto testato in conformità a EN 62275, IEC 62275, UL 62275 tipo 2.21 (CSA)
Le fascette di cablaggio resistenti ai raggi UV soddisfano i requisiti della norma ISO 4892-2: Materie plastiche - esposizione a sorgenti di luce in laboratorio o alla luce diurna - parte 2: lampade ad arco allo xeno. Le norme IEC 62275, EN 62275 e UL 1565 per le fascette di cablaggio resistenti ai raggi UV prevedono 1000 ore di esposizione a sorgenti di luce in laboratorio o alla luce diurna mediante questo metodo di prova.
Caratteristiche tecniche(X)
Fascette di cablaggio industriali ideali per applicazioni che includono ingegneria meccanica, produzione di quadri elettrici, costruzione di veicoli, officine meccaniche, manutenzione, industrie manifatturiere, edilizia, officine automobilistiche, trasporti/logistica, costruzione di ascensori
Materiale | PA 6.6 V-2 - Poliammide |
Colore | Nero |
Larghezza | 4.8 mm |
Lunghezza | 370 mm |
Diametro fascio min/max | 3-102 mm |
Resistenza temperatura min/max | -40 a +85 °C |
Temperatura di lavorazione min/max | -20 a +85 °C |
Forza di trazione min | 222 N |
Resistenza ai raggi UV | Sì |
Senza silicone | Sì |
Senza alogeni | Sì |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Esecuzione | Con ausilio per la filettatura |
Infiammabilità | Autoestinguente in conformità a UL94 V2 |