Fascetta per messa a terra
Fascetta per messa a terra, bronzo
FASCETTE P/MESSA A TERRA 220 MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro tubo min/max | 16-48 mm |
Diametro tubo min/max in pollici | 3/8-1-1/2 in |
Diametro tubo min | 16 mm |
Diametro tubo max | 48 mm |
Diametro tubo in pollici min | 3/8 in |
Diametro tubo max in pollici | 1 1/2 in |
Materiale | Acciaio |