Fascetta per messa a terra
Fascetta per messa a terra, bronzo
FASCETTE P/MESSA A TERRA 360 MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro tubo min/max | 16-115 mm |
Diametro tubo min/max in pollici | 3/8-4 in |
Diametro tubo min | 16 mm |
Diametro tubo max | 115 mm |
Diametro tubo in pollici min | 3/8 in |
Diametro tubo max in pollici | 4 in |
Materiale | Acciaio |