Fascetta per messa a terra
Fascetta per messa a terra, bronzo
FASCETTE P/MESSA A TERRA 600 MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro tubo min/max | 16-165 mm |
Diametro tubo min/max in pollici | 3/8-6 in |
Diametro tubo min | 16 mm |
Diametro tubo max | 165 mm |
Diametro tubo in pollici min | 3/8 in |
Diametro tubo max in pollici | 6 in |
Materiale | Acciaio |