Fascetta per messa a terra, acciaio inox Conforme alle norme DIN VDE 0100 e DIN VDE 0190
Fascetta messa a terra, acciaio inox
FASC-MESSA-TERRA-A2-(8-165MM)-(1/8-6IN)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per sezioni cavo da 2,5 a 16 mm²
- Fascetta e morsetto in acciaio inossidabile
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro tubo min/max | 8-165 mm |
Diametro tubo min/max in pollici | 1/8-6 in |
Diametro tubo min | 8 mm |
Diametro tubo max | 165 mm |
Diametro tubo in pollici min | 1/8 in |
Diametro tubo max in pollici | 6 in |