Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Fascetta per messa a terra, acciaio inox Conforme alle norme DIN VDE 0100 e DIN VDE 0190

Fascetta messa a terra, acciaio inox
FASC-MESSA-TERRA-A2-(8-18MM)-(1/8-3/8IN)

Cod. art. 0969101401
EAN 4024835591331

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per equalizzazione del potenziale
  • Per sezioni cavo da 2,5 a 16 mm²

  • Fascetta e morsetto in acciaio inossidabile

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro tubo min/max

8-18 mm

Diametro tubo min/max in pollici

1/8-3/8 in

Diametro tubo min

8 mm

Diametro tubo max

18 mm

Diametro tubo in pollici min

1/8 in

Diametro tubo max in pollici

3/8 in