Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Fascetta serracavo standard con linguetta in plastica

Fascetta serracavo con linguetta in plastica
FASCETTA CABLAGGIO NERA 3,6X200

Cod. art. 0502131
EAN 4011231433976

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per il fissaggio rapido, facile e affidabile di fasci di cavi, fili, cablaggi, tubi flessibili, ecc.

Buone caratteristiche per il riciclo



Presa sicura su fasci di cavi


Dentellatura interna sulla fascetta



Non sono necessari attrezzi di montaggio supplementari


Fissabile a mano



Resistente a basi, oli, grassi e carburanti per veicoli a motore

Indicazione
  • Prestare attenzione con acidi a base minerale altamente aggressivi e/o sostanze chimiche ossidanti, in particolare ad alte temperature

  • Non resistente agli acidi a base minerale e/o a sostanze chimiche ossidanti
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Costruzione di armadi elettrici, impianti, produzione di autoveicoli, autofficine, officine meccaniche, produzione di ascensori


Naturale: Per uso in ambienti interni


Nero: stabile ai raggi UV e agli agenti atmosferici. Gli additivi al carbonio ritardano l'impatto delle radiazioni UV sul materiale.

Materiale

Poliammide - PA 6.6

Colore

Nero

Larghezza

3,6 mm

Lunghezza

200 mm

Diametro fascio min/max

1,6-40 mm

Resistenza temperatura min/max

-40 al 85 °C

Temperatura di lavorazione min/max

-10 al 85 °C

Senza silicone

Senza alogeni

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Fascetta di cablaggio KBL 2 nera Con linguetta in plastica

FASCETTA-PLA-UL-IEC 62275-NERO-3,6X200

Per la massima rapidità di organizzazione e raggruppamento di cavi di qualità industriale, fili ecc. per uso interno ed esterno
x 100 pz.