Fascetta con linguetta metallica
Fascetta di cablaggio con linguetta metallica
FASC.NYLON C/DENT.MET.BIANCA 4,5X360
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Chiusura metallica resistente alla corrosione e anti-magnetica
- Eccellente accoppiamento anche nelle condizioni più difficili, ad es. umidità, caldo, freddo, ecc.
- Robuste e insensibili alle vibrazioni e ai fattori esterni
Azionabili a mano
Non sono necessari attrezzi di montaggio supplementari
Sicurezza aggiuntiva per gli utilizzatori
Maggiori valori di resistenza alla trazione rispetto alle fascette di cablaggio con linguette in plastica
Gli additivi al carbonio ritardano l'impatto delle radiazioni UV sul materiale.
Con omologazione UL
Caratteristiche tecniche(X)
Costruzione di quadri elettrici
Impianti elettrici civili e industriali
Costruzione di autoveicoli
Autofficine
Officine meccaniche
Larghezza | 4,5 mm |
Lunghezza | 360 mm |
Diametro fascio min/max | 1,6-101 mm |
Forza di trazione max | 400 N |
Resistenza temperatura min/max | -40 al 85 °C |
Materiale | Poliammide - PA 6.6 |
Senza silicone | Sì |
Senza alogeni | Sì |
Colore | Naturale |